CALZATURA EXCEL LIGHT IB1030S1P # 40

EXCEL LIGHT SAFETY Calzatura da lavoro Athletic

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Reebok:IB1030S1P # 40
Rubix:999220512010465
Produttore:IB1030S1P-40
CALZATURA EXCEL LIGHT IB1030S1P # 40
brand logo
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe40
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA EXCEL LIGHT IB1030S1P # 40


EN ISO 20345 - S1P SRC. Puntale in alluminio. Scarica elettrostatica (ESD) (EN ISO 61340). Intersuola resistente alle perforazioni. Antiscivol.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe40
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principalenylon
Materialenylon traspirante
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe: 40

selezionare le varianti (3)