• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.405)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.724)
  • Fissaggio e assemblaggio(8538)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Pneumatica(27.474)
  • Oleodinamica(9142)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1278)
  • Tubi rigidi e flessibili(3553)
  • Filtrazione(730)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • SCELTI PER TE(114)
  • Tubi rigidi e flessibili(1184)
  • Raccordi in acciaio(47)
  • Elementi di fissaggio / protezione(2117)
Vedi Tubi rigidi e flessibili
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Tecnica dei fluidi
  3. Tubi rigidi e flessibili
  4. Elementi di fissaggio / protezione
  5. Elementi di fissaggio
  6. Accessorio per elementi di fissaggio / protezione
  7. FASCETTA ABA 11-17 9MM W1 FS011-17-9

FASCETTA ABA 11-17 9MM W1 FS011-17-9

Accessorio per elementi di fissaggio / protezione Dalmar

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dalmar:FS011-17-9
Rubix:999230404001212
brand logo

Dettagli del prodotto : FASCETTA ABA 11-17 9MM W1 FS011-17-9


FASCETTA ABA 11-17 9mm W1

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

VITE TCEI 12.9 M08 X 250 UNI5931 03D08X250BSTOPFA9395FASCETTA STOPFLEX D.81/83 STOPFA8183VITE T.ESAG.20X190 X CP6 INOX CPP6VXVITE TCEI 12.9 M6 X 16 UNI5931 03D006X16BVITE L10 TRIPLA TCEI 8.8 5931 6X185 VITE06185STOPFUJIC415VITE A TESTA ESAGONALE XTE CP4 TE-M12X100-M6 - INOX AISI 316L TE-M12X100-M6VITE CF5 8X60 TE 5737 8.8 ZINCATA BIANCA 01B008X60ZPIASTRINA DI BLOCCAGGIO SERIE PESANTE PB CP5 - ZINCATO BIANCO PBCP5-M3PIASTRA INFERIORE PROLUNGATA SINGOLA SERIE STANDARD LEGGERA PL2 - ZINCATO BIANCO PL2-M3BINARIO SERIE STANDARD/DOPPIA BB-28X11-2MT-M3 - ZINCATO BIANCO BB-28X11-2MT-M3DADO PER BINARIO XDF1-3 P+AG DFM10-M6 - INOX AISI 316L DFM10-M6VITE T.ESAG.10X60 X CP2 AISI 316 01L0010X60PIASTRA INFERIORE A SALDARE MULTIPLA SERIE STANDARD LEGGERA PM3 - ZINCATO BIANCO PM3-M3
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata