Riferimenti
SCU:3474Z 5 7
Rubix:160000000880774
EAN:8031591286926


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 7 mm |
|---|---|
| Spessore | 0,6 mm |
| Materiale | acciaio |
Dettagli del prodotto : FASCETTE PINZABILI 3474Z 5 7
Tipo a 2 orecchie in acciaio zincato W 1. Permettono un serraggio forte e concentrico in pochi secondi con una semplice tenaglia. E' il sistema di serraggio più economico per stringere in modo permanente tubi di piccola e media dimensione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 7 mm |
|---|---|
| Spessore | 0,6 mm |
| Materiale | acciaio |
| Testa | tipo a 2 orecchie |
| Larghezza di banda | 6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,76 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 14,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione