Riferimenti
Portwest:B300NARL
Rubix:999220801001990
EAN:5036108035007



Riepilogo info tecniche
| Colore | blu navy |
|---|---|
| Grandezza | l |
| Materiale principale | poliestere |
Dettagli del prodotto : FELPA ROMA NAVY B300NAR # L
Questa comoda felpa è ideale per il fine settimana o per l'abbigliamento da lavoro. È disponibile in un'ampia scelta di colori, con un classico girocollo e una vestibilità rilassata. La manica raglan consente una maggiore libertà di movimento. Perfetta come parte di un'uniforme e ideale per il ricamo.
Elegante design unisex per un uso multifunzionale.
Tessuto con classificazione UPF 50+ per bloccare il 98% dei raggi UV.
Maniche raglan per una vestibilità confortevole. Girocollo.
Ideale per abbigliamento aziendale e finiture personalizzate.
Cuciture doppie per una maggiore durata.
Elegante design unisex per un uso multifunzionale.
Tessuto con classificazione UPF 50+ per bloccare il 98% dei raggi UV.
Maniche raglan per una vestibilità confortevole. Girocollo.
Ideale per abbigliamento aziendale e finiture personalizzate.
Cuciture doppie per una maggiore durata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | blu navy |
|---|---|
| Grandezza | l |
| Materiale principale | poliestere |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Grammatura | 300 g/m² |
| Materiale | 65% poliestere, 35% cotone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione