FELPA ZIP LUNGA MALESIA POL/COT BIANCO 993128 # M WHITE
FELPA ZIP LUNGA MALESIA POL/COT
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
James Ross Collection:993128-M
Rubix:999220622028801
Produttore:993128-M


Riepilogo info tecniche
| Colore | bianco |
|---|---|
| Grandezza | m |
| Materiale principale | cotone/poliestere |
Dettagli del prodotto : FELPA ZIP LUNGA MALESIA POL/COT BIANCO 993128 # M WHITE
Zip coperta e cuciture ribattute.
• Collo a lupetto.
• Due tasche con zip coperte, collo, polsini
e fondo maglia in costina elasticizzata.
• Colore melange 60% cot. - 40% Pol.
• XS disponibile solo blu e grey.
• 4XL disponibile blu, nero e grey.
• Collo a lupetto.
• Due tasche con zip coperte, collo, polsini
e fondo maglia in costina elasticizzata.
• Colore melange 60% cot. - 40% Pol.
• XS disponibile solo blu e grey.
• 4XL disponibile blu, nero e grey.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | bianco |
|---|---|
| Grandezza | m |
| Materiale principale | cotone/poliestere |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione