Riferimenti
James Ross Collection:993163-L
Rubix:999220216006428
EAN:8056352076394


Riepilogo info tecniche
| Colore | grigio |
|---|---|
| Grandezza | l |
| Materiale principale | cotone |
Dettagli del prodotto : FELPA ZIP 1/3 KIOTO POL/COT MELANGE 993163 # L
FELPA ZIP 1/3 KIOTO GRIGIO MELANGE TG. L
Punti di forza
• Maniche raglan
Colletto a coste
Zip corta
Altro tessuto dietro il colletto
Polsini a coste
Fascia a coste in vita
Nastro rinforzato all'interno del colletto
Cuciture
Colletto a coste
Zip corta
Altro tessuto dietro il colletto
Polsini a coste
Fascia a coste in vita
Nastro rinforzato all'interno del colletto
Cuciture
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | grigio |
|---|---|
| Grandezza | l |
| Materiale principale | cotone |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Grammatura | 280 g/m² |
| Materiale | 80% cotone, 20% poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore