Riferimenti
James Ross Collection:994700-L
Rubix:999220216006396
EAN:8056352230901


Riepilogo info tecniche
| Colore | blu |
|---|---|
| Grandezza | l |
| Materiale principale | cotone |
Dettagli del prodotto : FELPA GIROCOLLO NEW CUBA BLU 994700 # L
FELPA GIROCOLLO NEW CUBA BLU TG. L
Punti di forza
• Girocollo con cuciture triangolari
Maniche raglan
Polsini e fondo a coste
Cuciture
Maniche raglan
Polsini e fondo a coste
Cuciture
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | blu |
|---|---|
| Grandezza | l |
| Materiale principale | cotone |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Grammatura | 280 g/m² |
| Materiale | 80% cotone, 20% poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione