Riferimenti
Roebuck:869148
Rubix:999180200042810
EAN:3660338229077


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
|---|---|
| Lunghezza | 7,5 mm |
| Tipologia | inserto netto gcoil |
Documenti
Dettagli del prodotto : ELICOIL M5 1,5XD 869148
I filettii G-COIL sono progettati per rinforzare o riparare tutti i tipi di filetti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
|---|---|
| Lunghezza | 7,5 mm |
| Tipologia | inserto netto gcoil |
| Diametro | 5 mm |
| Norma | NON STANDARD |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
7,5 mm
Diametro
5 mm