Riferimenti
Roebuck:869208
Rubix:999180200042870
EAN:3660338229671


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
|---|---|
| Lunghezza | 18 mm |
| Tipologia | inserto netto gcoil |
Documenti
Dettagli del prodotto : ELICOIL M12 1,5XD 869208
I filettii G-COIL sono progettati per rinforzare o riparare tutti i tipi di filetti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
|---|---|
| Lunghezza | 18 mm |
| Tipologia | inserto netto gcoil |
| Diametro | 12 mm |
| Norma | NON STANDARD |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
18 mm
Diametro
12 mm