STAFFA DI FISSAGGIO ME10
Fitting for GS/GZ-28, HBS-35** maximum load 1800N**
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
ACE:ME10
Rubix:170000000406939
Produttore:ME10
Dettagli del prodotto : STAFFA DI FISSAGGIO ME10
Fitting for GS-28, GZ-28, HB maximum load 1800N
STAFFA DI FISSAGGIO ME10
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 60 g |
|---|---|
| Codice doganale | 83024900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore