Riferimenti
Festo:SNC-125
Rubix:160000000586923
Produttore:174389
EAN:4052568004842

Documenti
Dettagli del prodotto : 174389-FLANGIA OSCILLANTE SNC-125
Flangia girevole SNC-125 Dimensione=125 Basato sullo standard=ISO 15552 (precedentemente anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del prodotto=1740 g
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 140x108x134 mm |
|---|---|
| Peso | 1669 g |
| Tipologia | flangia girevole |
| Connessione 1 | 125 mm |
| Paese d'origine | UA |
| Codice doganale | 84819000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 82,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 100,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione