Riferimenti
Festo:SNCS-125
Rubix:160000000586937
Produttore:174403
EAN:4052568142797

Documenti
Dettagli del prodotto : 174403-FLANGIA OSCILLANTE SNCS-125
Flangia girevole SNCS-125 Dimensione=125, Basata sullo standard=ISO 15552 (precedentemente anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del prodotto=1375 g
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 138x90x132 mm |
|---|---|
| Peso | 1385 g |
| Tipologia | flangia girevole |
| Connessione 1 | 125 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84819000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 146,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 179,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione