UCF206C 30 PA OP O 10137619-B000063172

Flangia standard

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rexnord:63172
Rubix:160000001798796
UCF206C 30 PA OP O 10137619-B000063172

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza56 mm
Materialepoliammide pa fv (alloggiamento);polipropilene pp (coperchio di protezione);gomma nbr (guarnizione, o-ring);ottone nichelato (tipo di sfera);fori di montaggio, rondelle (acciaio inox aisi 304)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : UCF206C 30 PA OP O 10137619-B000063172


Elevata resistenza meccanica e al calore. Resistenza a polvere, umidità, lavaggi, vapore, agenti chimici mediamente aggressivi.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Larghezza56 mm
Materialepoliammide pa fv (alloggiamento);polipropilene pp (coperchio di protezione);gomma nbr (guarnizione, o-ring);ottone nichelato (tipo di sfera);fori di montaggio, rondelle (acciaio inox aisi 304)
Interasse del fissaggio83 mm
Lunghezza110 mm
Numero di fori4
Diametro esterno30 mm
36,13 IVA esclusa
/ Unità
44,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore