Riferimenti
Rif. sostituito:GG.CJ11-I
INA:GEHCJ11-GG
Rubix:999210820053340
Produttore:0870068200000
EAN:4064327137708


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Larghezza | 43,5 mm |
| Materiale | ghisa grigia |
Dettagli del prodotto : 0870068200000-SUPPORTO FLANGIATO GEHCJ11-GG
Unità di alloggiamento flangiate Cuscinetti a inserti in esecuzione VA anticorrosione o con rivestimento Corrotect®.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Larghezza | 43,5 mm |
| Materiale | ghisa grigia |
| Interasse del fissaggio | 130 mm |
| Bloccaggio | 18 mm |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto radiale a sfere |
| Altezza | 162 mm |
| Tipo di unità cuscinetto | alloggiamento flangiato (alloggiamento senza cuscinetto) |
| Lunghezza | 162 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Diametro esterno | 162 mm |
| Forma costruttiva | alloggiamento flangiato a quattro bulloni (flangia quadrata) |
| Guarnizione | aprire |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione