0872701960000-SUPPORTO FLANGIATO GEHCJT03-GG

Supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GEHCJT03-GG
Rubix:999201229091855
Produttore:0872701960000
EAN:4054372449628
0872701960000-SUPPORTO FLANGIATO GEHCJT03-GG

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza25 mm
Materialein ghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0872701960000-SUPPORTO FLANGIATO GEHCJT03-GG


Unità di alloggiamento flangiate Cuscinetti a inserti in esecuzione VA resistente alla corrosione o con rivestimento Corrotect®.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Larghezza25 mm
Materialein ghisa
Interasse del fissaggio76,5 mm
Tipo di cuscinettocuscinetto radiale a sfere
Altezza99 mm
Tipo di unità cuscinettoalloggiamento flangiato (due bulloni), alloggiamento senza cuscinetto
Lunghezza57 mm
Numero di fori2
Diametro esterno99 mm
Forma costruttivaalloggiamento flangiato a due bulloni (ovale)
Guarnizioneaprire
8,93 IVA esclusa
/ Unità
10,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione