SUPPORTI FLANGIATI USFD202

SNR - Cuscinetto per alloggiamento - USFD202

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:USFD202
Rubix:999250616004360
EAN:3413529510511
SUPPORTI FLANGIATI USFD202

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Larghezza22 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI USFD202


Alloggiamento in ghisa, inserto per cuscinetti con viti di fissaggio sulla pista interna, tenuta a labbro singolo
Alloggiamento in ghisa, inserto radiale (cuscinetto a sfere) con vite di fissaggio, tenuta a labbro singolo

Punti di forza

-Serie JIS e ISO in esecuzione continua
-Coperchi di protezione rigidi in acciaio inox disponibili per molti cuscinetti
-Der AGR-Lagereinsatz steht für unser Engagement in puncto Leistung und Zuverlässigkeit. Entwickelt für die Landmaschinenindustrie, ist dieser Einsatz ideal für Anwendungen, bei denen Faktoren wie Verunreinigungen durch trockene Partikel und Feuchtigkeit problematisch sind und/oder mit starken mechanischen Stößen zu rechnen ist.
Caratteristiche: riempimento di grasso ad alte prestazioni senza manutenzione, guarnizione di contatto robusta, protezione dalla corrosione tramite superfici zincate.

Applicazioni

La SNR-Reihe di cuscinetti autocompensanti offre, con un eccellente rapporto qualità-prezzo, soluzioni per una vasta gamma di applicazioni come: macchine agricole, industria alimentare e delle bevande, movimentazione dei materiali, macchine per imballaggio, sistemi di trasporto e molte altre.
Il SNR-Portfolio offre tutti i prodotti necessari per ogni fase della vostra produzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)79x79x38 mm
Peso299 g
Diametro interno15 mm
Larghezza22 mm
Materialeghisa
Interasse del fissaggio63,5 mm
Altezza15 mm
Numero di fori2
Diametro esterno40 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione