Riferimenti
INA:GEHCJ06-GG-N>A
Rubix:999210820053382
Produttore:0936200470000
EAN:4054372813832


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 62 mm |
|---|---|
| Larghezza | 29 mm |
| Materiale | ghisa grigia |
Dettagli del prodotto : 0936200470000-SUPPORTO FLANGIATO GEHCJ06-GG-N>A
Unità di alloggiamento flangiate Cuscinetti a inserti in esecuzione VA anticorrosione o con rivestimento Corrotect®.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 62 mm |
|---|---|
| Larghezza | 29 mm |
| Materiale | ghisa grigia |
| Interasse del fissaggio | 82,5 mm |
| Tipo di cuscinetto | alloggiamento senza cuscinetto |
| Altezza | 31 mm |
| Tipo di unità cuscinetto | unità di alloggiamento flangiata |
| Lunghezza | 108 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Diametro esterno | 108 mm |
| Forma costruttiva | flangia quadrata a quattro bulloni |
| Guarnizione | aprire |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione