Riferimenti
Rif. sostituito:GG.HE04
INA:GEHHE04-GG
Rubix:999201229091844
Produttore:0870762410000
EAN:4054372342097
Dettagli del prodotto : 0870762410000-SUPPORTO GEHHE04-GG
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 47 mm |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Diametro esterno | 91 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
