UCFL207C_35_PA_CL_O 10346734-B0000648131

Viti di fissaggio dell'albero Unità di bloccaggio dell'albero

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rexnord:648131
Rubix:160000001725401
UCFL207C_35_PA_CL_O 10346734-B0000648131

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza59 mm
Materialepoliammide pa fv (alloggiamento);polipropilene pp (coperchio di protezione);gomma nbr (guarnizione, o-ring);ottone nichelato (tipo di sfera);fori di montaggio, rondelle (acciaio inox aisi 304)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : UCFL207C_35_PA_CL_O 10346734-B0000648131


Elevata resistenza meccanica e al calore. Resistenza a polvere, umidità, lavaggi, vapore, agenti chimici mediamente aggressivi.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Larghezza59 mm
Materialepoliammide pa fv (alloggiamento);polipropilene pp (coperchio di protezione);gomma nbr (guarnizione, o-ring);ottone nichelato (tipo di sfera);fori di montaggio, rondelle (acciaio inox aisi 304)
Interasse del fissaggio130 mm
Altezza93 mm
Lunghezza162 mm
Numero di fori2
Diametro esterno35 mm
51,03 IVA esclusa
/ Unità
62,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione