ACCESSORI FNL 508 B

Supporti per cuscinetti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FNL 508 B
Rubix:160000000391691
Produttore:263368
EAN:7316572868652
ACCESSORI FNL 508 B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza46 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI FNL 508 B


Gli alloggiamenti flangiati in ghisa FNL, non divisibili, sono collaudati, semplici e affidabili per applicazioni senza telai orizzontali. I cuscinetti integrati possono sfruttare appieno la loro vita utile con minore manutenzione. Gli alloggiamenti FNL sono forniti, opzionalmente, con un coperchio per estremità dell'albero (suffisso A) o per alberi passanti (suffisso B). Le versioni più piccole fino e compresa la taglia 13 hanno una flangia triangolare, le versioni più grandi hanno una flangia quadrata.

I supporti monoblocco flangiati in ghisa della serie FNL sono componenti macchina di provata efficienza che offrono una soluzione semplice e affidabile per applicazioni senza telaio orizzontale. Consentono di sfruttare l'intera vita utile dei cuscinetti che incorporano e richiedono meno attività di manutenzione. I supporti della serie FNL sono dotati di coperchio per estremità albero (suffisso A) o alberi passanti (suffisso B). I supporti di minori dimensioni (fino alla 13 inclusa) sono dotati di flangia triangolare, mentre quelli di maggiori dimensioni prevedono una flangia quadrata.

Punti di forza

  • Provati e testati
  • Basse esigenze di manutenzione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2400 g
Diametro interno35 mm
Larghezza46 mm
Materialeghisa
Interasse del fissaggio140 mm
Altezza143 mm
Lunghezza160 mm
Numero di fori3
Diametro esterno80 mm
Codice doganale84833032
158,69 IVA esclusa
/ Unità
193,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione