Riferimenti
INA:GEHCJ08-GG-N>A
Rubix:999210820053380
Produttore:0936197580000
EAN:4054372583377


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Larghezza | 36,5 mm |
| Materiale | ghisa grigia |
Dettagli del prodotto : 0936197580000-SUPPORTO FLANGIATO GEHCJ08-GG-N>A
Unità di alloggiamento flangiate Cuscinetti a inserti in esecuzione VA anticorrosione o con rivestimento Corrotect®.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Larghezza | 36,5 mm |
| Materiale | ghisa grigia |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto radiale a sfere |
| Tipo di unità cuscinetto | unità di alloggiamento flangiata |
| Numero di fori | 4 |
| Diametro esterno | 130 mm |
| Forma costruttiva | flangia quadrata (4 bulloni) |
| Guarnizione | aprire |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione