Riferimenti
Rif. sostituito:GG.HE07
INA:GEHHE07-GG>A
Rubix:999210820053483
Produttore:0948845790000
EAN:4054372584794
Dettagli del prodotto : 0948845790000-SUPPORTO GEHHE07-GG>A
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 72 mm |
|---|---|
| Larghezza | 32 mm |
| Diametro esterno | 122 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
