Riferimenti
Grundfos:96003332
Rubix:999190500009851
Produttore:96003332


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | interruttore a galleggiante grundfos ms1 con cavo da 10 m |
|---|
Dettagli del prodotto : FLOAT SWITCH MS1, 10M CABLE 96003332
Interruttore a galleggiante Grundfos MS1 con cavo da 10 m per controllo ON/OFF del livello liquido. IP68, max 80°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | interruttore a galleggiante grundfos ms1 con cavo da 10 m |
|---|---|
| Materiale | pp (polipropilene); guaina cavo tpk-pvc (tpr/pvc) |
| Grado di protezione (IP) | ip68 |
| Temperatura d'impiego | 80 °C |
| Campo di misurazione | livello liquido (riempimento/svuotamento on/off) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione