• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.007)
  • Asportazione truciolo e metrologia(31.532)
  • Tecnica dei fluidi(42.707)
  • Fissaggio e assemblaggio(8506)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.955)
  • Utensileria manuale(10.210)
  • Attrezzature(3562)
  • Ferramenta e manutenzione(1190)
  • Pneumatica(27.476)
  • Oleodinamica(9207)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1293)
  • Tubi rigidi e flessibili(3552)
  • Filtrazione(733)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • Dispositivi di misura e sensori(1293)
Vedi Strumenti di misurazione e controllo
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Tecnica dei fluidi
  3. Strumenti di misurazione e controllo
  4. Dispositivi di misura e sensori
  5. Sensori e manometri
  6. Sensore di flusso
  7. FLUSSOS. ATTACCO:3/8 CONTATTO:NESSUNO P.MAX:30 BAR Q.MAX:10 L/MIN CORPO:OTTONE 06.0006.0002

FLUSSOS. ATTACCO:3/8 CONTATTO:NESSUNO P.MAX:30 BAR Q.MAX:10 L/MIN CORPO:OTTONE 06.0006.0002

Sensore di flusso Valco Melton

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Valco Melton:IFFD10
Rubix:999230224015707
brand logo

Dettagli del prodotto : FLUSSOS. ATTACCO:3/8 CONTATTO:NESSUNO P.MAX:30 BAR Q.MAX:10 L/MIN CORPO:OTTONE 06.0006.0002


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

FLUSSOSTATO MR1KVO1-015.GM020 IP60/2 01.0001.091000429873-ARTICOLO PFM711-F02-ESENSORE DI CAMPO MAGNETICO, SERIE ST9, FUNZIONE REED A 2 CONDUTTORI, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 030V 083010032001080029-ARTICOLO PF3W721-F12-FTN-MFLUSSOSTATO MR1KV-015.GM030 ATTACCO 1/2 01.0001.054000310734-ARTICOLO PFM750-F01-B00219371-ARTICOLO PFM711-F02-BFLUSSOS. ATTACCO:1/4 CONTATTO:NESSUNO P.MAX:30 BAR Q.MAX:6 L/MIN CORPO:OTTONE 06.0006.0000FLUSSOS. ATTACCO:1/2 CONTATTO:IN SCAMBIO P.MAX:8 BAR IPC400765730-ARTICOLO PF3W704-F03-ETN-M00023187-ARTICOLO PF2D520-13-200110185-ARTICOLO PF2A551-F04-2CONTALITRI DIGITALE ATTACCHI:M 1 BSP PORT.A MIN/MAX:5-120LT/MIN PRESS.E MASSIMA:20 BAR PRECIS.:+/-1% 2823MAGNETIC FIELD SENSOR, SERIES SN6, FUNCTION REED 2-WIRE, SUPPLY VOLTAGE 250V 894041060200765731-ARTICOLO PF3W704-F03-FN-M
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi
  • Politica per la Parità di Genere

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata