MAGNETIC FIELD SENSOR, SERIES ST9, FUNCTION REED 2-WIRE, SUPPLY VOLTAGE 030V 0830100320
Sensore, Serie ST9
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Aventics:0830100320
Rubix:999180700020900

Dettagli del prodotto : MAGNETIC FIELD SENSOR, SERIES ST9, FUNCTION REED 2-WIRE, SUPPLY VOLTAGE 030V 0830100320
Sensore, Serie ST9
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sensore |
|---|---|
| Tensione, min. | 0 V |
| Tensione, max. | 24 V |
| Codice doganale | 85371098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
