6144-FORCELLA SG-M10X1,25

Forcella

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SG-M10X1,25
Rubix:160000000578459
Produttore:6144
EAN:4052568001087
6144-FORCELLA SG-M10X1,25

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio zincato
Diametro del foro10 mm
Diametro di filettatura10 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : 6144-FORCELLA SG-M10X1,25


This Rod Clevis is Fitted to the Threaded Front End of the Piston Rod and Permits a Swivelling Movement of the Cylinder in One Plane. Corresponds to ISO 8140 or DIN 71752
6144-FORCELLA SG-M10X1,25

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio zincato
Diametro del foro10 mm
Diametro di filettatura10 mm
€ 5,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore