6147-FORCELLA SG-M20X1,5

Forcella

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SG-M20X1,5
Rubix:160000000578462
Produttore:6147
EAN:4052568001117
6147-FORCELLA SG-M20X1,5

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio zincato
Diametro del foro10 mm
Diametro di filettatura20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 6147-FORCELLA SG-M20X1,5


This Rod Clevis is Fitted to the Threaded Front End of the Piston Rod and Permits a Swivelling Movement of the Cylinder in One Plane. Corresponds to ISO 8140 or DIN 71752
6147-FORCELLA SG-M20X1,5

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio zincato
Diametro del foro10 mm
Diametro di filettatura20 mm
Codice doganale84879059
€ 39,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore