GN.30845-RONDELLA CONCAVA E CONVESSA ACCIAIO RONDELLA CONVESSA DIN 6319-13-C
Rondelle sferiche, acciaio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Elesa+Ganter:DIN 6319-13-C
Rubix:160000000520486
Produttore:DIN 6319-13-C
EAN:4045525324176





Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio cementato |
|---|---|
| Esecuzione | forma c |
| Diametro esterno | 24 mm |
Dettagli del prodotto : GN.30845-RONDELLA CONCAVA E CONVESSA ACCIAIO RONDELLA CONVESSA DIN 6319-13-C
Le rondelle sferiche DIN 6319 sono utilizzate per il serraggio su superfici non parallele. Le rondelle femmina di tipo G sono utilizzate principalmente su fori oblunghi. Quando si utilizzano dadi esagonali DIN 6330 con sedi sferiche, la rondella maschio è superflua.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio cementato |
|---|---|
| Esecuzione | forma c |
| Diametro esterno | 24 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 73182400 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore