FRESA LIMA ROTANTE CARBURO 847266
FRESA ROTATIVA IN METALLO DURO CILINDRICA - ESTREMITÀ TONDA FORMA C
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:847266
Rubix:170000000535288
EAN:3660338086236


Riepilogo info tecniche
| Diametro stelo | 6 mm |
|---|---|
| Forma della testa | forma c |
| Lunghezza totale | 70 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA LIMA ROTANTE CARBURO 847266
Campo di utilizzo vedi tabella pagina 69.
CARBIDE BUR C 12x25-6 BALL NOSED-DOUBLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro stelo | 6 mm |
|---|---|
| Forma della testa | forma c |
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Diametro testa | 12,7 mm |
| Ambito di applicazione | universale |
| Lunghezza utile | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione