FRESA LIMA ROTANTE CARBURO 863125
FRESA ROTATIVA IN METALLO DURO CILINDRICA - TAGLIO FRONTALE FORMA B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:863125
Rubix:170000000539409
EAN:3660338177392


Riepilogo info tecniche
| Diametro stelo | 6 mm |
|---|---|
| Forma della testa | forma b |
| Lunghezza totale | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA LIMA ROTANTE CARBURO 863125
Campo di utilizzo vedi tabella pagina 69.
CARBIDE BUR B 6x19-6 END CUT- SIMPLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro stelo | 6 mm |
|---|---|
| Forma della testa | forma b |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Diametro testa | 6 mm |
| Ambito di applicazione | universale |
| Lunghezza utile | 19 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione