FRESA LIMA ROTANTE CARBURO 863116
FRESA ROTATIVA IN METALLO DURO CILINDRICA - TAGLIO FRONTALE FORMA B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:863116
Rubix:170000000539400
EAN:3660338177309


Riepilogo info tecniche
| Diametro stelo | 6 mm |
|---|---|
| Forma della testa | forma b |
| Lunghezza totale | 52,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA LIMA ROTANTE CARBURO 863116
Campo di utilizzo vedi tabella pagina 69.
CARBIDE BUR B 6x12,7x3x52,7 END CUT-DOUBLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro stelo | 6 mm |
|---|---|
| Forma della testa | forma b |
| Lunghezza totale | 52,7 mm |
| Diametro testa | 6 mm |
| Ambito di applicazione | universale |
| Lunghezza utile | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione