FRESA LIMA ROTANTE CARBURO 847255
FRESA ROTATIVA IN METALLO DURO CONICA ESTREMITÀ APPUNTITA - FORMA M
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:847255
Rubix:170000000535281
EAN:3660338086144


Riepilogo info tecniche
| Diametro stelo | 6 mm |
|---|---|
| Forma della testa | forma m |
| Lunghezza totale | 65 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA LIMA ROTANTE CARBURO 847255
Campo di utilizzo vedi tabella pagina 69.
CARBIDE BUR M 9,5x16-6 CONICAL POINTU-DOUBLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro stelo | 6 mm |
|---|---|
| Forma della testa | forma m |
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Diametro testa | 10 mm |
| Ambito di applicazione | universale |
| Lunghezza utile | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione