FRESA LIMA ROTANTE CARBURO 863246
FRESA ROTATIVA IN METALLO DURO CONICA ESTREMITÀ APPUNTITA - FORMA M
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:863246
Rubix:170000000539516
EAN:3660338178511


Riepilogo info tecniche
| Diametro stelo | 3 mm |
|---|---|
| Forma della testa | forma m |
| Lunghezza totale | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA LIMA ROTANTE CARBURO 863246
Campo di utilizzo vedi tabella pagina 69.
CARBIDE BUR M 3x11-3 CONICAL POINTU-SIMPLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro stelo | 3 mm |
|---|---|
| Forma della testa | forma m |
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Diametro testa | 3 mm |
| Ambito di applicazione | universale |
| Lunghezza utile | 11 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione