FRESA LIMA ROTANTE CARBURO 863166
FRESA ROTATIVA IN METALLO DURO SFERICA - FORMA D
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:863166
Rubix:170000000539446
EAN:3660338177781


Riepilogo info tecniche
| Diametro stelo | 6 mm |
|---|---|
| Forma della testa | forma d |
| Lunghezza totale | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA LIMA ROTANTE CARBURO 863166
Campo di utilizzo vedi tabella pagina 69.
CARBIDE BUR D 6x5x6x50 BALL-SIMPLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro stelo | 6 mm |
|---|---|
| Forma della testa | forma d |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Diametro testa | 6 mm |
| Ambito di applicazione | universale |
| Lunghezza utile | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione