FRESA LIMA ROTANTE CARBURO 863241
FRESA ROTATIVA IN METALLO DURO CONICA ESTREMITÀ TONDA - FORMA L
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:863241
Rubix:170000000539512
EAN:3660338178474


Riepilogo info tecniche
| Diametro stelo | 6 mm |
|---|---|
| Forma della testa | forma l |
| Lunghezza totale | 75 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA LIMA ROTANTE CARBURO 863241
Campo di utilizzo vedi tabella pagina 69.
CARBIDE BUR L 9,5x27-6 BALL NOSED CONICAL-ALU
Rapid stock removal on non-ferrous and soft plastics materials
Rapid stock removal on non-ferrous and soft plastics materials
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro stelo | 6 mm |
|---|---|
| Forma della testa | forma l |
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Diametro testa | 9,5 mm |
| Ambito di applicazione | alluminio |
| Lunghezza utile | 27 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione