Riferimenti
Pferd Tools:HSS C 1020/6 Z3
Rubix:160000000709409
Produttore:22411336
EAN:4007220058893





Riepilogo info tecniche
| Diametro stelo | 6 mm |
|---|---|
| Forma della testa | testa tonda |
| Lunghezza totale | 60 mm |
Dettagli del prodotto : 22411336-FRESE HSS HSS C 1020/6 Z3
FRESE
Frese Pferd HSS HSS-C 1020/6 T3
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro stelo | 6 mm |
|---|---|
| Forma della testa | testa tonda |
| Lunghezza totale | 60 mm |
| Diametro testa | 10 mm |
| Codice doganale | 82077031 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore