FRESA LIMA ROTANTE CARBURO 863144
FRESA ROTATIVA IN METALLO DURO CILINDRICA - ESTREMITÀ TONDA FORMA C
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:863144
Rubix:170000000539425
EAN:3660338177576


Riepilogo info tecniche
| Diametro stelo | 6 mm |
|---|---|
| Forma della testa | forma c |
| Lunghezza totale | 70 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA LIMA ROTANTE CARBURO 863144
Campo di utilizzo vedi tabella pagina 69.
CARBIDE BUR C 12,7x25-6 BALL NOSED- INOX
Specifically developed geometry to generate high stock removal on austenitic and corrosion resistant steels
Specifically developed geometry to generate high stock removal on austenitic and corrosion resistant steels
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro stelo | 6 mm |
|---|---|
| Forma della testa | forma c |
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Diametro testa | 12,7 mm |
| Ambito di applicazione | schema grezzo |
| Lunghezza utile | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione