Riferimenti
Pferd Tools:HSS C 0820/6 Z3
Rubix:160000000709408
Produttore:22411036
EAN:4007220058879




Riepilogo info tecniche
| Diametro stelo | 6 mm |
|---|---|
| Forma della testa | tonda a rullo |
| Lunghezza totale | 60 mm |
Dettagli del prodotto : 22411036-FRESE HSS HSS C 0820/6 Z3
FRESE
Fresa Pferd HSS HSS-C 0820/6 T3
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro stelo | 6 mm |
|---|---|
| Forma della testa | tonda a rullo |
| Lunghezza totale | 60 mm |
| Diametro testa | 8 mm |
| Codice doganale | 82077031 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore