FRESA LIMA ROTANTE CARBURO 863123

FRESA ROTATIVA IN METALLO DURO CILINDRICA - TAGLIO FRONTALE FORMA B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
GISS Cutline:863123
Rubix:170000000539407
EAN:3660338177378
FRESA LIMA ROTANTE CARBURO 863123
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro stelo3 mm
Forma della testaforma b
Lunghezza totale38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : FRESA LIMA ROTANTE CARBURO 863123


Campo di utilizzo vedi tabella pagina 69.
CARBIDE BUR B 3x13-3 END CUT- SIMPLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro stelo3 mm
Forma della testaforma b
Lunghezza totale38 mm
Diametro testa3 mm
Ambito di applicazioneuniversale
Lunghezza utile13 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
13,15 IVA esclusa
/ Unità
16,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione