Riferimenti
SCU:7992B 8
Rubix:160000000884811
EAN:8031591325502


Riepilogo info tecniche
| Diametro stelo | 6 mm |
|---|---|
| Forma della testa | cilindrico - testa con taglienti |
| Lunghezza totale | 70 mm |
Dettagli del prodotto : FRESE HSS TAGLIO 3 7992B 8
TIPO CILINDRICO-TESTA CON TAGLIENTI In acciaio Super Rapido HSS. Taglienti rettificati. ATTACCO Ø mm 6.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro stelo | 6 mm |
|---|---|
| Forma della testa | cilindrico - testa con taglienti |
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Diametro testa | 8 mm |
| Ambito di applicazione | asportazione di materiale |
| Lunghezza utile | 30 mm |
| Tipo di taglio | mezzodolce con rompitruciolo (taglio 3) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione