A1B 1200 100 1200 050(N)
Diametro | 12 mm |
---|---|
Tipo di stelo | HA, Without weldon |
Diametro stelo | 12 mm |
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 12x12x100 mm |
---|---|
Peso imballaggio | 0,16 g |
Diametro | 12 mm |
Tipo di stelo | HA, Without weldon |
Diametro stelo | 12 mm |
Numero di denti | 4 |
Profondità di lavorazione | 16 mm |
Lunghezza totale | 100 mm |
Angolo d'elica | 40° ° |
Materia da lavorare | P, M, S, H |
Taglio al centro | Yes |
Angolo di taglio | 3 ° |
Materiale del corpo | Materiali non metallici e altri |
Disponibile: spedito entro 24 ore