FRESE HSS C8227.5X2.0

Frese a disco per chiavette C822

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dormer:C8227.5X2.0
Rubix:160000001322496
EAN:7320760074855
FRESE HSS C8227.5X2.0

Riepilogo info tecniche

Diametro7,5 mm
Tipo di steloweldon
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FRESE HSS C8227.5X2.0


Fresa a disco per chiavette HSS-E con gambo Weldon con filetto di trazione DIN 850 N 10° non rivestita 6/12 taglienti per acciaio <1620 N/mm². Acciaio inossidabile. Ghisa. Leghe di titanio e nichel. Leghe di rame e alluminio.

Applicazioni

• Acciaio automatico / acciaio dolce (<120 HB <400 N/mm²)
• Acciaio da costruzione / inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Acciaio al carbonio (<250 HB <850 N/mm²)
• Acciaio legato (<250 HB <850 N/mm²)
• Acciaio legato temprato e rinvenuto (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Acciaio legato temprato e rinvenuto (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Acciaio inossidabile automatico (<250 HB <850 N/mm²)
• Acciaio inossidabile - austenitico (<320 HB <1100 N/mm²)
• Acciaio inossidabile - ferritico + austenitico-martensitico (<300 HB <1000 N/mm²)
• Ghisa lamellare (<150 HB >500 N/mm²)
• Ghisa lamellare (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ghisa sferoidale / ghisa malleabile (<200 HB <700 N/mm²)
• Ghisa sferoidale / ghisa malleabile (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titanio non legato (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanio legato (<270 HB <900 N/mm²)
• Titanio legato (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nichel non legato (<200 HB <700 N/mm²)
• Nichel legato (<270 HB >900 N/mm²)
• Nichel non legato (<200 HB <700 N/mm²)
• Rame (<100 HB <350 N/mm²)
• Ottone beta / bronzo (<200 HB <700 N/mm²),
• Ottone alfa (<200 HB <700 N/mm²)
• Bronzo extra-resistente (<470 HB <1500 N/mm²)
• Alluminio-magnesio non legato (<100 HB <350 N/mm²)
• Alluminio legato silicio 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Alluminio legato silicio > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Alluminio legato silicio >10% rinforzato con whisker, leghe di alluminio e leghe di magnesio (<120 HB <400 N/mm²)
• Termoplastici
• Grafite standard (<100 N/mm²),

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro7,5 mm
Tipo di steloweldon
Diametro stelo6 mm
Numero di denti6
Lunghezza totale50 mm
Materiale da tagliohss-e
Materia da lavorareacciaio, acciaio inossidabile, ghisa, leghe di titanio, leghe di nichel, leghe di rame e leghe di alluminio
Angolo di taglio10 °
Lunghezza utile2 mm
€ 116,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 142,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione