004510026-FRESA A TAZZA HSS RETTIFICATA 26 451 26

Frese a tazza in acciaio HSS interamente rettificate

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:451 26
Rubix:160000000003000
Produttore:004510026
EAN:8014230173603
004510026-FRESA A TAZZA HSS RETTIFICATA 26 451 26

Riepilogo info tecniche

Materiale del corpohss
Diametro26 mm
Profondità di taglio24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 004510026-FRESA A TAZZA HSS RETTIFICATA 26 451 26


Frese a tazza in acciaio HSS interamente rettificate

Punti di forza

Frese a tazza in acciaio HSS interamente rettificate

Applicazioni

Utensili per forare e filettare

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)88x40x40 mm
Peso110 g
Materiale del corpohss
Diametro26 mm
Profondità di taglio24 mm
Materia da lavorareper la foratura di metalli e plastica
Tipo di attaccoper elettricisti, manutentori e per uso industriale
Rivestimentointeramente rettificate
Diametro di attacco10 mm
Paese d'origineIT
24,07 IVA esclusa
/ Unità
29,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione