Riferimenti
Walter:M5460-008-W12-02-04
Rubix:999240115002035
Produttore:8092868

Dettagli del prodotto : 8092868-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5460-008-W12-02-04
Frese a copiare per finitura M5460 • Xtra·tec® XT • Codolo DIN 1835 B • metrico • P3 .. 2008 .. • Dc=8mm • Z=2
Punti di forza
Massima economicità grazie alle elevate velocità di taglio e a meno rilavorazioni;Massima sicurezza di processo e superfici eccellenti grazie all'evacuazione ottimizzata dei trucioli;Massima precisione e vita utensile grazie alla stabilità estrema del tagliente
Applicazioni
Finitura a copiare ad alta precisione di superfici a forma libera e cavità profonde ;Ambiti d’impiego: costruzione di stampi, settore aerospaziale, settore energia ;Per acciaio, acciai inossidabili e materiali di difficile lavorabilità
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Z | 2 |
| Lunghezza totale | 140 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 177,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 216,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione