• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.334)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.076)
  • Tecnica dei fluidi(44.063)
  • Fissaggio e assemblaggio(8639)
  • Sicurezza Protezione Igiene(12.127)
  • Utensileria manuale(10.578)
  • Attrezzature(3843)
  • Ferramenta e manutenzione(1261)
  • Pneumatica(28.472)
  • Oleodinamica(9329)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1314)
  • Tubi rigidi e flessibili(3579)
  • Filtrazione(753)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • Elementi filtranti(753)
Vedi Filtrazione
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Filtrazione
Elementi filtranti
Filtri idraulici/olio lubrificante
Filtro idraulico - Elemento filtrante
FVR SCREEN DN FILTER + O-RING 065B8249

FVR SCREEN DN FILTER + O-RING 065B8249

Filtro idraulico - Elemento filtrante Danfoss

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Danfoss:065B8249
Rubix:999230322023708
Produttore:065B8249
brand logo

Dettagli del prodotto : FVR SCREEN DN FILTER + O-RING 065B8249


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,00 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

P020ACS ELEMENT KIT P020ACSHHC01926-FILTRO HEK85-40.372-AS-FG010-LC-BHHC10151-FILTRO HEK02-30.195-AS-MI060-VM-B17-B-HHC10150FILTRO SFIATO CBB31B08CD 1 10 MIC CBB31B08CDCARTUCCIA FILTRANTE PICCOLA 60 MICRON ?ÿE=73 X ?ÿI=27 MM ALTEZZA H=120 MM 0431XXH0102/T60IKHF62020135SP025 FILHF620-20135-AS-SP025-B17-GE-B-XADAGXBDAGFILTRO M36 250 B5 FIL1 0431000024CARTUCCIA FILTRO HP 153 FV11 / EPB13 25 MICRON FIBRA / 95D112G25A 0431000158HHC03422-FILTRO HEK02-10.060-AS-MS090-VM-B17-B-HHC04035IKHF73520080FG10 HF735-20080-AS-FG010-HCB00BDDG-VNRRUBINETTO A SQUADRA CROMATO CON FILTRO 3/8 X 3/8 140.0060.00.00-00HHB00001-FILTRO HF410-10.060-AS-MI060-GC-A01CARTRIDGE FTCE1A20QHHB20002-FILTRO HF410-30.122-AS-MI125-GF-A01HHC01816-FILTRO HEK45-30.210-AS-SP025-B
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata | Mappa pagine di contenuto