Riferimenti
Elesa+Ganter:CE.22102
Rubix:160000000512683




Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 1 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CE.22102 GA05-0100-S
Indicatori di posizione
Indicatori di posizione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 420 g |
|---|---|
| Diametro del filo | 1 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore