Gamm
Filtri
Categorie
elementi di comando e regolazione (146)
elementi di sicurezza (4)
1Marca
gamm
(150)
38 Prodotto(i) con 150 variante(i):
C48/A D.5,5 CERNIERA FORO PASS.MONTATA 6388020
- gamm:6388020
- rubix:999191100006614
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Tipologia:cerniera
- Lunghezza:14,5 mm
- Materiale/finitura:Acciaio Inossidabile
€ 2,62 IVA esclusa
/ Unità
MF/117 D.8,5 NERO FORO PASSANTE MANIGLIA 6333100
- gamm:6333100
- rubix:999191100006039
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Lunghezza:139 mm
- Materiale/finitura:Tecnopolimero
€ 1,91 IVA esclusa
/ Unità
MS/110 M6 BUSSOLA OTTONE/MANIGLIA 6146010
- gamm:6146010
- rubix:999191100005150
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Lunghezza:140 mm
- Materiale/finitura:Duroplast
€ 5,19 IVA esclusa
/ Unità
TQ/40X40 TAP.TUBI QUAD.SPES.1-3 7371186
- gamm:7371186
- rubix:999191100009187
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Tipologia:protezione in plastica
€ 0,34 IVA esclusa
/ Unità
CD/10 M6 COPRI DADO ESAGONALE 7371455
- gamm:7371455
- rubix:999191100009296
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Materiale:polietilene l.d. nero
€ 0,07 IVA esclusa
/ Unità
VP/50 M10X30 VOLANTINO 6 LOBI 6112280
- gamm:6112280
- rubix:999191100004772
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Materiale/finitura:Acciaio Zincato
- Norma:NON STANDARD
- Tipologia:volantini di bloccaggio
€ 2,83 IVA esclusa
/ Unità
MAB/79 M8 MANIGLIA A SCATTO 7310005
- gamm:7310005
- rubix:999191100007162
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Materiale/finitura:Tecnopolimero
- Lunghezza:79 mm
€ 3,79 IVA esclusa
/ Unità
MCG/28X85 M10 MANOPOLA GIREVOLE 6138025
- gamm:6138025
- rubix:999191100005110
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Materiale/finitura:Acciaio Zincato
- Norma:NON STANDARD
- Tipologia:manopola cilindrica
€ 5,46 IVA esclusa
/ Unità
TR/40X20 TAP.TUBI RETTAN.SPES.1-3 7371027
- gamm:7371027
- rubix:999191100009082
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Tipologia:protezione in plastica
€ 0,20 IVA esclusa
/ Unità
MC/28X85 M10 FIL.BAKELITE/MANOPOLA 6136035
- gamm:6136035
- rubix:999191100005067
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Materiale/finitura:Acciaio
- Norma:NON STANDARD
- Tipologia:manopola cilindrica
€ 2,14 IVA esclusa
/ Unità
PNA/32/C-8-8 M16X1,5 PISTONCINO A MOLLA 6394316
- gamm:6394316
- rubix:999191100006810
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Materiale:tecnopolimero nero, rinforzato con fibre di vetro, finitura opaca.
- Diametro del perno:8 mm
- Forma:rotondo
€ 13,33 IVA esclusa
/ Unità
VP/20 M6X20 VOLANTINO 6 LOBI 6112050
- gamm:6112050
- rubix:999191100004724
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Materiale/finitura:Acciaio Zincato
- Norma:NON STANDARD
- Tipologia:volantini di bloccaggio
€ 1,46 IVA esclusa
/ Unità
VB/20 M5 VOLANTINO 6 LOBI 6113010
- gamm:6113010
- rubix:999191100004811
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Materiale/finitura:Acciaio
- Norma:NON STANDARD
- Tipologia:volantini di bloccaggio
€ 1,50 IVA esclusa
/ Unità
VB/50/FP M12 F.PASS. VOLANTINO 6 LOBI 6114050
- gamm:6114050
- rubix:999191100004857
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Materiale/finitura:Acciaio
- Norma:NON STANDARD
- Tipologia:volantini di bloccaggio
€ 3,68 IVA esclusa
/ Unità
VUA/75 AFFIORANTE VOLANTINO 5 LOBI 6126005
- gamm:6126005
- rubix:999191100004912
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Materiale/finitura:Acciaio Zincato
- Norma:NON STANDARD
- Tipologia:volantino a 5 lobi
€ 7,66 IVA esclusa
/ Unità
APS/14A-M6 PRESSORE A SFERA/MOLLA 7747420
- gamm:7747420
- rubix:999191100010069
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Tipologia:pressore filettato a sfera e molla
€ 1,09 IVA esclusa
/ Unità
KRP/63 M8X25 MANIGLIA A SCATTO 6356670
- gamm:6356670
- rubix:999191100006235
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Materiale/finitura:Tecnopolimero
- Lunghezza:63 mm
€ 2,72 IVA esclusa
/ Unità
SHA/100 MRP VOLANTINO PIENO 6381005
- gamm:6381005
- rubix:999191100006499
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Tipologia:volantino pieno
€ 26,13 IVA esclusa
/ Unità
MFE/117 D.6,5 NERO FORO PASS. MANIGLIA 6382050
- gamm:6382050
- rubix:999191100006505
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Lunghezza:139 mm
- Materiale/finitura:Tecnopolimero
€ 1,48 IVA esclusa
/ Unità
MAP/79 M10X40 MANIGLIA A SCATTO 7308014
- gamm:7308014
- rubix:999191100007151
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Materiale/finitura:Tecnopolimero
- Lunghezza:79 mm
€ 4,36 IVA esclusa
/ Unità
KFP/80 M10X30 MANIGLIA FISSA 6353400
- gamm:6353400
- rubix:999191100006209
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Materiale/finitura:Tecnopolimero
- Lunghezza:80 mm
€ 2,65 IVA esclusa
/ Unità
MP/117 MANIGLIA NERA IN ABS 6308045
- gamm:6308045
- rubix:999191100005453
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Lunghezza:142 mm
- Materiale/finitura:Plastica
€ 2,08 IVA esclusa
/ Unità
PVZ/33X123 D.21-22 MANOPOLA ZIGRINATA 7317130
- gamm:7317130
- rubix:999191100007337
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Materiale/finitura:Plastica
- Lunghezza:125 mm
€ 2,23 IVA esclusa
/ Unità
MAP/55 M6X20 MANIGLIA A SCATTO 7307015
- gamm:7307015
- rubix:999191100007132
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Tipologia:maniglia a ripresa
€ 3,06 IVA esclusa
/ Unità
24 items of 38
























