9577-59328-MANICOTTO POWERGRIP GT4 480 8MGT4 711MM (28'')

Gates POWERGRIP® GT4 8MGT

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:GT4 480 8MGT 2800
Rubix:999201127020404
Produttore:957759328
EAN:5400608211641
9577-59328-MANICOTTO POWERGRIP GT4 480 8MGT4 711MM (28'')

Riepilogo info tecniche

Profilo8mgt
Lunghezza primitiva480 mm
Larghezza cinghia711,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9577-59328-MANICOTTO POWERGRIP GT4 480 8MGT4 711MM (28'')


Progettata con le più recenti tecnologie avanzate e l'esperienza nella scienza dei materiali, Gates® PowerGrip™ GT4™ offre la più alta capacità di trasporto di potenza di qualsiasi cinghia della sua categoria. Inoltre, Gates ha progettato una cinghia con una maggiore resistenza agli agenti chimici e una maggiore capacità di variare la temperatura. Il nastro Gates® Powergrip™ GT4™ offre prestazioni migliori in un'ampia gamma di applicazioni industriali. I passi 8MGT e 14MGT sono la scelta ottimale per azionamenti ad alte prestazioni nei settori delle macchine utensili, della carta e del tessile, dove sono richieste durata e bassa manutenzione. Dalla lavorazione delle risorse alla produzione pesante, dalla produzione automatizzata all'assemblaggio personalizzato, le soluzioni Gates® Powergrip™ GT4™ migliorano i tempi di attività, l'efficienza, la produttività, l'affidabilità e la sicurezza delle industrie di tutto il mondo.
Engineered with the latest in advanced technology and materials science expertise, Gates PowerGrip GT4 delivers the highest power-carrying capacity of any belt in its class. In addition, Gates designed a belt with increased chemical resistance and larger temperature range capability. Gates PowerGrip GT4 belt delivers improved performance over a wide range of industrial applications. The 8MGT and 14MGT pitches are the optimum choice for high performance drives in the machine tool, paper and textile industries where durability and low maintenance are required. From resource processing to heavy manufacturing, automated production to custom assembly — Gates PowerGrip GT4 solutions improve uptime, efficiency, productivity, reliability and safety for industries around the world.

Punti di forza

  • Higher, class-leading power-carrying capacity giving you the option to use a narrow belt
  • No lubrication and no re-tensioning needed, eliminating maintenance costs throughout the life of the belt
  • Improves ergonomics — less weight reduces fatigue and strain during installation

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8mgt
Lunghezza primitiva480 mm
Larghezza cinghia711,2 mm
Materialeelastomero
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti60
€ 664,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 810,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione