9239-00300 POLYCHAIN CARBON VOLT 2400 8MGTC 12

Poly Chain® Carbon Volt™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PCV 8MGT 2400 12
Rubix:160000000471014
Produttore:923900300
EAN:5414465489914
9239-00300 POLYCHAIN CARBON VOLT 2400 8MGTC 12

Riepilogo info tecniche

Profilo8mgt
Lunghezza primitiva2400 mm
Larghezza cinghia12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9239-00300 POLYCHAIN CARBON VOLT 2400 8MGTC 12


La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori energetico, agricolo e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l'unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader del settore che soddisfa la norma ISO 9563 per la conducibilità statica per l'intera durata della cinghia. La sua struttura brevettata del rivestimento conduttivo statico trasferisce in modo sicuro l'elettricità statica ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato motore dell'applicazione, rendendola l'opzione più sicura e resistente per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione in fibra di carbonio brevettati per un maggiore valore di potenza, compattezza e flessibilità, consentendo inoltre l'uso del dorso. Se combinata con le ruote dentate Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che all'altezza della catena a rulli.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,133 g
Profilo8mgt
Lunghezza primitiva2400 mm
Larghezza cinghia12 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti300
Paese d'origineUS
Codice doganale40103900
€ 209,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 255,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione