GENERATORE DI VUOTO PIINLINE MINI XI, 8-8 MM 0122898

generatore di vuoto piINLINE® MINI Pi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Piab:0122898
Rubix:170000000513347
Produttore:0122898
GENERATORE DI VUOTO PIINLINE MINI XI, 8-8 MM 0122898

Riepilogo info tecniche

Temperatura di esercizio massima80 °C
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GENERATORE DI VUOTO PIINLINE MINI XI, 8-8 MM 0122898


I piINLINE sono piccoli e leggeri eiettori in linea che utilizzano la tecnologia COAX brevettata all'interno. Possono essere montati direttamente su un tubo flessibile vicino alla ventosa (o punto di aspirazione). Il programma di eiettori piINLINE di Piab offre prestazioni molto migliori con un consumo energetico inferiore di almeno il 40-50% rispetto agli eiettori in linea monostadio della concorrenza di dimensioni corrispondenti. I generatori di vuoto in linea sono particolarmente diffusi nelle applicazioni di pick-and-place di elettronica/semiconduttori, nelle apparecchiature di confezionamento dedicate, nell'automazione dello stampaggio a iniezione e nello scarico/carico di macchine per la formatura dei metalli (piegatura, punzonatura e taglio laser).
GEN.VUOTO PILNLINE MINI XI 8-8 MM

Punti di forza

- Patented COAX cartridge technology
- High vacuum flow capacity in relation to energy consumption
- Low weight inline design with push-in fittings for vacuum and compressed air
- Quick and easy installation directly on the hose
- Si cartridge for extra vacuum flow
- Pi cartridge for high performance at low feed pressures
- Xi cartridge when high flow and deep vacuum is needed

Informazioni tecniche


Attributi
Temperatura di esercizio massima80 °C
Temperatura di esercizio minima-10 °C
Codice doganale74122000
35,33 IVA esclusa
/ Unità
43,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione